Systemowe podejście do bezpieczeństwa
Twoje miejsce pracy jest wyjątkowe. Czy zatem Twój program bezpieczeństwa nie powinien być również wyjątkowy? Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa ściśle z Tobą współpracują, aby stworzyć niestandardowy program dostosowany do Twoich konkretnych potrzeb. Oferujemy rozwiązania i doskonałe wsparcie techniczne, aby pomóc Ci wybrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zapewnić zgodność z przepisami. Skupiamy się na:
Analiza danych i zarządzanie kategoriami
Dane stały się jednym z najpotężniejszych narzędzi dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, a także zespołów zakupowych. Zrozumienie danych i wykorzystanie ich do ochrony pracowników może pomóc uprościć programy i obniżyć koszty działalności.
Zarządzanie projektami
Wykorzystaj dane i wiedzę ekspertów, aby stworzyć wizję swojej firmy. Specjaliści ds. bezpieczeństwa firmy Fastenal pomogą zrealizować tę wizję. Połączenie lokalnego, praktycznego wsparcia z profesjonalnym zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem będzie dla Twojej firmy mnożnikiem, którego potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele.
Większa zgodność z przepisami i eliminacja SIF
Dzięki odpowiednim środkom ochrony indywidualnej, najlepszemu wsparciu technicznemu i właściwym rozwiązaniom zapewnimy bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.
EHS i vending
Nasza technologia vendingowa to najskuteczniejszy sposób na zachowanie zgodności z przepisami przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów. Dostęp do środków ochrony indywidualnej 24/7/365.
Zwiększona identyfikowalność
100% widoczność wydatków na materiały eksploatacyjne skutkuje zmniejszeniem zużycia i poprawą odpowiedzialności pracowników.
Ograniczenie braków magazynowych
Automatyczne systemy śledzenia i uzupełniania zapasów oznaczają, że produkt jest zawsze dostępny dla pracowników, którzy go potrzebują.
Kontrola zapasów
Kontrole, limity i ograniczenia dostępu zapewniają natychmiastowe trwałe zmniejszenie zużycia o 25-30%.
Lepsza zgodność z przepisami
Śledzenie dostępu pracowników gwarantuje, że zawsze będziesz wiedzieć, komu i kiedy wydano środki bezpieczeństwa, co zwiększa ogólną zgodność.