A biztonság szisztematikus megközelítése
Az Ön munkahelye egyedülálló. Nem lenne jó, ha a biztonsági programja is egyedülálló lehetne? Biztonsági szakértőink együttműködnek Önnel, hogy az Ön egyedi igényeire szabott programot hozzanak létre. Különböző megoldást és kiváló műszaki támogatást nyújtunk, hogy segítsünk kiválasztani a megfelelő egyéni védőeszközöket (PPE), és biztosítsuk, hogy megfeleljen az előírásoknak. A következőkre összpontosítunk:
Adatelemzés és kategóriakezelés
Az adatok a biztonsági szakemberek és a beszerzési csapatok egyik leghatékonyabb eszközévé váltak. Az adatok megértése és a munkavállalók védelmére való felhasználása segíthet a programok egyszerűsítésében és az üzleti költségek csökkentésében.
Projektmenedzsment
Az adatok és a szakértői ismeretek felhasználásával létrehozhatja a vállalkozása jövőképét. A Fastenal biztonsági szakemberei segítenek megvalósítani ezt a jövőképet. A helyi gyakorlati támogatás integrálása a professzionális projektmenedzsmenttel és megvalósítással lesz az a multiplikátor, amelyre vállalkozásának szüksége van a célok eléréséhez.
Növelje a megfelelőség mértékét és szüntesse meg a SIF-eket
A megfelelő egyéni védőeszközökkel, a legjobb műszaki támogatással és a megfelelő megoldásokkal biztonságot és megfelelőséget biztosítunk.
EHS és árusító automaták
Automata technológiánk a legnagyobb hatékonysággal rendelkezik a megfelelés fenntartásának és a hulladék csökkentésének érdekében. 24/7/365 hozzáférés az egyéni PPE-hez.
Megnövelt nyomonkövethetőség
A fogyasztási költségek 100%-os nyomonkövethetősége csökkenti a fogyasztást és javítja a munkavállalói felelősségvállalást.
Csökkentett készlethiány-mérték
Az automatizált nyomkövetési és utánpótlási rendszerek biztosítják, hogy a termék mindig elérhető legyen azok számára, akiknek szükségük van rá.
Készletgazdálkodás
Az ellenőrzések, a korlátozások és a hozzáférési megszorítások azonnali és tartós 25-30%-os fogyasztáscsökkentést eredményeznek.
Továbbfejlesztett megfelelőség
Az alkalmazotti hozzáférés nyomon követése biztosítja, hogy mindig tudja, kinek és mikor adtak ki biztonsági eszközöket, így javítva az általános megfelelőséget.