Discussion informelle avec les dirigeants de Fastenal – Montréal :
Joignez-vous à nous pour une discussion informelle exclusive avec les dirigeants de Fastenal afin d’explorer le rôle en constante évolution de l’entreprise dans la chaîne d’approvisionnement industrielle. Grâce à des informations de pointe sur le développement durable et le perfectionnement de la main-d’œuvre, cette conversation franche vous permettra de découvrir les coulisses de l’adaptation de Fastenal pour répondre aux besoins des clients dans un monde en rapide évolution.
Cette session dynamique explorera :
🌎 Les nouvelles tendances du secteur qui façonnent l’avenir de la chaîne d’approvisionnement et de la distribution
🧠 Des leçons de leadership tirées de l’expérience d’une organisation mondiale
💬 Une séance de questions-réponses ouverte avec les équipes internes afin de favoriser la transparence, l’alignement et l’inspiration
Que vous soyez curieux de savoir dans quelle direction se dirige le secteur ou impatient d’entendre les dirigeants s’exprimer directement, cette conversation promet d’être à la fois informative et stimulante.
Ordre du jour :
(Programme définitif à confirmer)
Événement professionnel :
Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth
Date : jeudi 29 janvier 2026
Heure : 15 h à 17 h
*Des boissons et des hors-d’œuvre seront offerts par Fastenal.
Loge LNH :
COL @ MTL
Ouverture des portes : 17 h 30
Coup d’envoi : 19 h
*Boissons et repas (y compris les entrées, les accompagnements, les plats principaux et les collations) offerts par Fastenal.
Montreal Canadiens
January 29th, 2026
Join us for an exclusive fireside chat with our Senior VP of International Sales as we explore the company’s evolving role in the industrial supply chain. With industry leading insights into sustainability and workforce development, this candid conversation will offer a behind-the-scenes look at how Fastenal is adapting to meet the needs of customers in a rapidly changing world.
This dynamic session will explore:
🌎 Emerging industry trends shaping the future of supply chain and distribution
🧠 Leadership lessons from the front lines of a global organization
💬 Open Q&A with internal teams to foster transparency, alignment, and inspiration
Whether you’re curious about where the industry is headed or eager to hear directly from executive leadership, this conversation promises to be both informative and energizing.
Business Event:
Thursday, January 29th
3:00 PM – 5:00 PM
*Drinks and hors d’oeuvres will be provided by Fastenal.
NHL Suite:
COL @ MTL
Doors open: 5:30 PM
Face-off: 7:00 PM
*Drinks and meals (including appetizers, sides, main courses, and snacks) will be provided by Fastenal.
Inscrivez-vous ici avant le 19 janvier / Register here by January 19th
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur la LNH® et les événements qu’elle organise! / Watch the video below to learn more about NHL® and the events they host!
LNH® et le logo de la LNH® sont des marques déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH® 2024. Tous droits réservés. / NHL® and the NHL® Shield are registered trademarks of the National Hockey League. © NHL® 2024. All Rights Reserved.