Investir dans le changement
Votre prochain partenariat stratégique…
Le terme « partenariat stratégique » est largement utilisé, mais que signifie-t-il réellement? Sommes-nous devenus insensibles à son importance, ou avons-nous des attentes réalistes vis-à-vis de ces relations cruciales? Au cours de ce séminaire, nous explorerons comment définir un partenariat stratégique afin d’établir des objectifs clairs et mutuellement bénéfiques. Vous apprendrez également comment appliquer des techniques de gestion du changement pour éliminer les inefficacités dans la chaîne d’approvisionnement, mettre en œuvre des stratégies de réduction des coûts et réaliser des économies de développement durable à long terme.
Rejoignez-nous pour un séminaire captivant axé sur la stratégie et un événement de réseautage, couronné par un accès exclusif à une loge privée pour le match des Canadiens de Montréal! Ce séminaire présentera comment Fastenal s’associe à des milliers d’entreprises pour établir et renforcer nos partenariats.
Ordre du jour :
(Programme définitif à confirmer)
Événement professionnel :
Lieu : Centre Sheraton Montreal Hotel – 1201 Boul. René-Lévesque O Montréal, QC, H3B 2L7
Date : mardi 17 mars 2026
Heure : 14 h à 17 h
Loge LNH :
Canadiens de Montréal aux Bruins de Boston
Ouverture des portes : 17 h 30
Coup d’envoi : 19 h
*Boissons et repas (comprenant des hors-d’œuvre, des accompagnements, un plat
principal et des collations) offerts par Fastenal.
Investing In Change
Creating your next strategic partnership…
The term “strategic partnership” is widely used, but what does it truly mean? Have we become desensitized to its significance, or are we setting the right expectations for these critical relationships? In this seminar, we’ll explore how to define a strategic partnership to establish clear, mutually beneficial goals. You’ll also learn how to apply change management techniques to eliminate inefficiencies in the supply chain, implement cost-reduction strategies, and achieve sustainable long-term savings.
Join us for an engaging, strategy-focused seminar and networking event, capped off with an exclusive access to a private suite for the Montreal Canadiens game! This seminar will showcase how Fastenal partners with thousands of companies to build and strengthen our partnerships.
Business Event:
Tuesday, March 17th
2:00 PM – 5:00 PM
Centre Sheraton Montreal Hotel – 1201 Boul. René-Lévesque O Montréal, QC, H3B 2L7
NHL Suite:
Montreal Canadiens vs Boston Bruins
Doors open: 5:30 PM
Face-off: 7:00 PM
*Complimentary beverages and meal (including appetizers, sides, main, and snacks) provided by Fastenal.
Inscrivez-vous ici avant le 10 mars / Register here by March 10th
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur la LNH® et les événements qu’elle organise! / Watch the video below to learn more about NHL® and the events they host!
LNH® et le logo de la LNH® sont des marques déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH® 2024. Tous droits réservés. / NHL® and the NHL® Shield are registered trademarks of the National Hockey League. © NHL® 2024. All Rights Reserved.