EN STOCK DÈS MAINTENANT!
LES NOUVEAUX CUIRS À SOUDER
BODY GUARD SONT MAINTENANT
DISPONIBLES!
Nous savons que vous pouvez supporter la chaleur, mais vos ÉPI de soudage le peuvent-ils? Nous vous présentons une nouvelle ligne d’articles de protection d’une marque à laquelle vous avez appris à faire confiance : Body Guard.
Il n’y a pas deux cuirs identiques et chaque coupe ou grain ne donne pas la même protection. Nous avons complété notre offre pour que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin, quel que soit le travail lié à la chaleur ou de soudage que vous entreprenez. Assurez-vous que vous choisissez le cuir, la coupe et le grain appropriés pour votre travail.
NOTRE GAMME DE PRODUITS
SOUDEURS
Fabriqué avec du cuir de vache fendu sur le côté, disponible en gris, marron, noir, rouille et bleu. Options de doublure en coton ou en mousse. Toutes les coutures sont soudées avec du KevlarMD DuPontMC . Les modèles haut de gamme offrent un renforcement du pouce et de la paume.
SOUDEURS MIG
Chèvre, porc et vachette de première qualité avec manchette fendue. Peau de cerf et d’élan à grain exotique également disponible. Options de doublure en coton ou en mousse ainsi que le choix d’un pouce droit ou latéral.
SOUDEURS TIG
Peau de chèvre, de chevreau et de mouton de grain supérieur avec manchette de vache fendue en naturel, bleu et gris. Possibilité de choisir entre un pouce droit ou latéral.
Une protection de qualité…
…Des performances exceptionnelles
Distribuées exclusivement par Fastenal.
LES TYPES DE CUIR
Les gants en cuir sont très appréciés des travailleurs en raison de la durabilité, de la durée de vie et de la résistance à l’abrasion du matériau qu’ils offrent. Les gants Body Guard sont fabriqués à partir de six types de cuir différents afin de garantir à chaque travailleur la protection dont il a besoin, quelle que soit l’application. Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur les types de cuir utilisés pour créer nos gants et sur les avantages et les applications de chacun d’entre eux.
TYPES DE GRAINS
Il existe deux types de grains de cuir. Le grain fendu provient de la face inférieure de la peau et est généralement plus rigide, ce qui en fait une option plus durable. Le grain supérieur provient de la surface extérieure de la peau qui est lisse et plus douce, ce qui permet une meilleure dextérité.
DEMANDER UN ÉCHANTILLON
*La soumission d’une demande ne garantit pas un échantillon. Votre demande sera examinée et nous vous contacterons pour recueillir des informations complémentaires.